カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
    • チャンネル金具(3)
    • 吊り金具/振れ止め金具(2)
  • 作業工具(705)
  • 船舶用品・漁業資材(533)
  • トラック用品・パーツ(529)
  • 制御機器(483)
  • パソコン/周辺機器(324)
  • 配管・水廻り設備部材(276)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(227)
  • 厨房用品(196)
  • 卓上消耗品(182)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • バイク部品(163)
  • 測定用品(110)
  • 自転車部品(107)
  • 切削工具(98)
  • 建築金物(84)
  • 作業服(73)
  • スプレー・オイル・グリス(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 学童・教育用品(61)
  • 安全保護具(55)
  • 家電(53)
  • カー用品(45)
  • 事務用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • ヘルスケア(27)
  • 医療(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 日用品(24)
  • 電気材料(23)
  • 清掃用品(22)
  • 理美容(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 縫製用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 食品・飲料(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電動工具(12)
  • 手袋(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 塗料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • テープ(9)
  • 安全用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhu」の検索結果

関連キーワード
5,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    149税込164
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合D15タイプ、D20タイプ
  • ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工

    ダクターチャンネル吊り金具

    ネグロス電工
    539税込593
    1セットほか
    当日出荷
    適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質ステンレス鋼
  • ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用)

    ネグロス電工
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ材質ステンレス鋼適合吊りボルトW1/2
  • ダクター吊り金具 ネグロス電工

    ダクター吊り金具

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A

    大見工業
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A 大見工業

    デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A

    大見工業
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
    トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
  • 複合材用デュアルカッター アレンジセット 大見工業

    複合材用デュアルカッター アレンジセット

    大見工業
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ StarTech.com

    USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】ありセット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応材質アルミ、プラスチック長さ(mm)73質量(g)340ポート数8消費電力(W)40電源付属ACアダプタ幅(cm)13.5対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2.0対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適保存温度(℃)-20~70解像度最大デジタル:4K/60Hz保証期間3年高さ(cm)18.7入力電流(A)1.0動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 1プラグタイプNUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)MTBF(時間)26280
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業
    2,768税込3,045
    1個
    5日以内出荷
    ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
    適合~Φ35迄入数1
  • アッパーマウント NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    アッパーマウント

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    アッパーマウントとは、フロントサスペンションと車のボディとをつなぐ、ブッシュとしての役割を持つ部品です。金属とゴムで構成された部品であり、経年劣化によりゴムがへたってくると、異音や直進安定性の低下等の症状が起こります。
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • 2ポートHDMIモニター2台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com

    2ポートHDMIモニター2台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替

    StarTech.com
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
    長さ(mm)160幅(mm)100高さ(mm)58質量(g)800保証期間2年間インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト)コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス]インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ)データ転送速度5Gbps対応解像度3840 × 2160 @60Hz電源付属ACアダプタ入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)1.0出力電圧(V)12DC出力電流(A)3消費電力(W)36セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイHDMI接続台数2
  • CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements

    CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証

    ADAM elements
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
    用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。ポート数6ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8質量(g)86保証期間3年USBポート数6インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements

    CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証

    ADAM elements
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
    用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12保証期間3年USBポート数4ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • ダイナモハブ 12mmEスルー 32H E2 6V-3W SHIMANO(シマノ)

    ダイナモハブ 12mmEスルー 32H E2 6V-3W

    SHIMANO(シマノ)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    シルバー
  • ダイナモハブ 12mmEスルー 36H E2 6V-3W SHIMANO(シマノ)

    ダイナモハブ 12mmEスルー 36H E2 6V-3W

    SHIMANO(シマノ)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    ブラック
  • DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー SHIMANO(シマノ)

    DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー

    SHIMANO(シマノ)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
  • DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー) SHIMANO(シマノ)

    DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー)

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ 外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル 重量も抵抗も軽いハブダイナモ トレッキング、アーバンスポーツバイク向け センターロックマウントタイプ
    寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5ブラック質量(g)平均:459(QRなし)軸長(mm)100電圧(V)6寸法P.C.D.(mm)左/右:62ホイールサイズ646 -716mm
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • ダンプナー ステンレス 旭計器工業

    ダンプナー ステンレス

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ(ショート)

    大阪サニタリー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
    種別SCH10材質SUS304W形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 304

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
  • コンセントリック・レジューサー イノック

    コンセントリック・レジューサー

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
  • 304 ヘルールコンセントレデューサー コンサス

    304 ヘルールコンセントレデューサー

    コンサス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス304形状同心レデュサー
  • 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ MIEテクノ

    溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

    MIEテクノ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状同心レジューサー種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc呼び厚さSCH10SCH
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    淡路マテリア(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー

    ヘルール偏心レジューサ 304

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
  • 銅管レデューサー カクダイ

    銅管レデューサー

    カクダイ(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類銅管用継手材質
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 溶接式レジューサ SUS304 大阪サニタリー

    溶接式レジューサ SUS304

    大阪サニタリー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ
  • ヘルール同芯レデューサー カクダイ

    ヘルール同芯レデューサー

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー継手
    形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
  • ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルール偏心レジューサ 316L

    大阪サニタリー
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー

    316L 溶接式レジューサ

    大阪サニタリー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類溶接式レジューサ寸法L(mm)38.1
関連キーワード
...