カテゴリ
- 制御機器(49)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(8)
- 自転車部品(7)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(27)
- イスカル(8)
- THK(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- タンガロイ(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- 本多電子(HONDEX)(5)
- KITO(キトー)(4)
- 大東プレス工業(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- omron(オムロン)(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- ネグロス電工(3)
- SIEMENS(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- NOK(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「di-12」の検索結果

DI-012 クイックフリーザー インナーシャツ
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981着翌々日出荷接触冷感インナーウエアで、熱くなったカラダをクールダウン。クイックフリーザーインナーは、Q-MAX0.300の接触冷感素材で肌に触れた瞬間ひんやり心地よい。吸湿・速乾性に優れ、走行風による気化熱冷却で更に涼しくなります。UVカット機能で紫外線95%以上をカットし、消臭抗菌加工で清潔感を保ちます。高ストレッチ性のナイロン生地が耐久性と柔軟性を兼ね備え、長時間のライディングでも快適です。【接触冷感】。Q-MAX0.300の高い接触冷感性を持つ素材を使用。肌に触れた瞬間からひんやりと心地よさが広がります。【吸湿・吸汗・速乾】。生地が汗や水分を素早く吸収・乾燥させることでべたつきを軽減。体の汗冷えを抑え、走行風による気化熱冷却を促進することで、真夏のライディングでも快適。【UVカット】。紫外線を95%以上カットするUPF50+で、素肌と比較して50倍の遮蔽能力を持つ高機能。【消臭抗菌加工】。繰り返しの洗濯にも効果が持続する最新の消臭リンス加工で、清潔感をキープ。【高いストレッチ性】。強度と柔軟性を兼ね備えた高品質ストレッチナイロン生地を採用。用途接触冷感インナーシャツ。肌に触れた瞬間ひんやり心地よく快適。立体的なカットと優れた伸縮性でライディング時の様々な動きにフィット。吸湿・吸汗機能でベタつきを軽減。速乾性に優れたナイロン生地が身体の冷えを抑止。UVカット機能で紫外線防止効果は95%以上のUPF50+。永久型抗菌加工抗菌防臭リンスを採用し、洗濯をしても菌の繁殖をブロックし嫌な臭いを防ぐ
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
強力貫通ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸材質(グリップ)樹脂商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥3,450~税込¥3,795~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
ダイヤモンドコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
ディスクインサート
サンコーテクノ¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷ディスクと軸太形状でせん断力を受け止め、コンクリート支圧破壊による変形を大幅に低減材質スチール製表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ダクト(垂直自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
絶縁型アナログ入力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷分解能12-bit入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力形式バス絶縁型電圧入力入力チャネル数8ch(差動)
絶縁型デジタル入力ボード PCI Express
CONTEC(コンテック)¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
IHクッカー「ラルジュ」
ドリテック¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59アズワン品番64-9097-65電源コード(cm)180
内径加工用アダプタ
タンガロイ¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
カムドリル/ヘッド IDI-SK
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)翌々日出荷から22日以内出荷超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。用途穴明け加工用ヘッド
CEDAR すべり出しトルク検知器
杉崎計器¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から49日以内出荷増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品)
タンガロイ¥2,398~税込¥2,638~1個ほか3日以内出荷から63日以内出荷超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。RoHS指令(10物質対応)対応
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T