カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「di-1f」の検索結果
![15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52615186-200108-02.jpg)
15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]
本多電子¥379,800~税込¥417,780~1セット6日以内出荷プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル入力 32点型番2688035RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル入力 64点型番2701450RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個82日以内出荷Axioline 1線式DI32点 ハーフ幅型番2702052RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個82日以内出荷Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ型番2702291RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個82日以内出荷Axioline 1線式DI16点、1線式DO16点 ハーフ幅型番2702106RoHS指令(10物質対応)対応











![15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52615186-200108-02.jpg)