カテゴリ
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「di-235」の検索結果

リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
カムドリル/ヘッド IDI-SG
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(2個)翌々日出荷超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。用途穴明け加工用ヘッド材質IC908表面処理PVDコーティング
マックスターウエッジプーリ 5V
三ツ星ベルト¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から62日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ