カテゴリ
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
ワンダーアイス WONDER ICE 特殊低温保冷剤 500g
ナガセテクノサービス¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷表面約0℃・裏面約5℃の2WAYモードで、約0~20℃を長時間維持する冷却持続力をもつ特殊低温保冷剤です。凍結しやすく、冷たさが長く、安定しています。凍結までの時間が早く使い回しやすい設計で、0~10℃の安定した冷却性能により、暑熱対策に効果的な低温度帯を長くキープできます。冷凍時間は約6~7時間、総合冷却時間は約4~4.5時間(0~20℃)です。用途夏場の建設現場や屋外作業など、暑熱環境への対策に。容量(g)500時間冷凍(目安)/約7~8時間冷却時間【強力(0~10℃)】約4~5時間【総合(0~20℃)】約5~5.5時間【安定(10~20℃)】約1.5時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら