カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)

「dic-8000」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金色シルバー種類その他
  • スライドヒンジ ハイロジック

    スライドヒンジ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
  • ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 40mmカップ

    K9(駒谷)
    ¥479~税込¥527~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシームローラー 大田製作所

    ステンレスシームローラー

    大田製作所(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ベアリング入りで回転もスムーズです。
    用途床材圧着用。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • ウレタンローラー 大田製作所

    ウレタンローラー

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • 下地フレックス 大田製作所

    下地フレックス

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
    用途ジョイントパテ専用。 下地用パテベラ。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.3
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • ジュラコン(R)ローラ 大田製作所

    ジュラコン(R)ローラ

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • ガラス棚・木棚コボレ止め 友屋

    ガラス棚・木棚コボレ止め

    友屋(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    色クローム
  • ステンレス地ベラ 大田製作所

    ステンレス地ベラ

    大田製作所(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
    用途クロスのコーナー切りに。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)220刃長(mm)50刃厚(mm)0.6
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40