カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「did vf」の検索結果

【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【Leica/ライカ】。Leica SL2。Leica SL2-S。【NEC (HDMI端子搭載機種)】。★デスクトップパソコン。LAVIE Direct DT Slim。UltraLite タイプVG。タイプVF。タイプVX。ノートPC VersaPro J。★デスクトップPC Mate J。LAVIE Hybrid Frista。タイプML。★ノートパソコン。LAVIE Direct N15 Slim。LAVIE Direct N15(R)。LAVIE Direct N15(S) 。LAVIE Home Mobile。LAVIE Hybrid ZERO。LAVIE N11。LAVIE N12。LAVIE N13。LAVIE N14。LAVIE N15。LAVIE NEXTREME Carbon。LAVIE NEXTREME Infinity。LAVIE Note Mobile。LAVIE Note NEXT。LAVIE Pro Mobile。LAVIE Smart FM [First Mobile]。LAVIE Smart HM [Home Mobile]。LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]。LAVIE Smart N11 [N11]。LAVIE Smart N12 [N12]。LAVIE Smart N13 [N13]。LAVIE Smart N14 [N14]。LAVIE Smart N15 [N15]。LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]。LAVIE Smart PM [Pro Mobile]。LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス![ピュアリスト AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48527415-231110-02.jpg)
ピュアリスト AK
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷「PURELIST AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にしながらも、バラさないテーパーを併せ持つアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。 ブランクスには筋肉質なHVFカーボンを採用し、X45にてネジレを防ぎ、全身に巻かれたBRAIDING X構造にて更に性能を高めている。 一日使い続けても疲れない軽量性と、誰が投げても安定の飛距離をもたらし、掛けてからはアキアジを暴れさせることなくランディングに持ちこむことが可能なテーパーを持つロッドに仕上がっている。カーボン含有率(%)99![UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69107380-251218-02.jpg)
UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷潮馴染みが早く、風の影響を受けにくい「沈む」PEライン「SS」が進化!。風や上波の影響を受けにくいスローシンキング「SS」PEライン。高比重PE(芯線に高比重FEPを使用)。PE8本+FEP1本の「8+1構造」で「沈む」。マッスルPE(高密度PE)。密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上。「こすれに強い/耐久性向上/音鳴り軽減/飛距離アップ」。・「TOUGH PE」x「Evo Silicone3」=耐摩耗性300%以上(メーカー比)。・TOUGH PE⇒原糸が太く真円になり、パワーアップ。・Evo Silicone3加工⇒耐久性アップ/滑らかになって音鳴り軽減。・UVF加工(超高密度繊維加工)⇒強力、感度がアップ(メーカー比)。・マッスルBraiding⇒密に編み込むことでショック切れに強い。その他【ブレイド】8+1材質PE色エメラルダスグリーン






![ピュアリスト AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48527415-231110-02.jpg)
![UVFエメラルダスデュラヘビー×8+1+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69107380-251218-02.jpg)