カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dilm7-01」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
  • イートン 電磁接触器 DILM7シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM7シリーズ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 補助接点 2 DILM 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 2 DILM 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7305-23
  • 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7272-16