カテゴリ

  • 農業機械(300)
  • 制御機器(251)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • メカニカル部品(176)
  • 自動車純正部品(47)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 電気材料(11)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • マスク(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din 6p」の検索結果

1,189件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥6,900税込¥7,590
    1本
    欠品中
    三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

    ピンジャック・DINコネクター

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
  • DINプラグ・ジャック マル信無線電機

    DINプラグ・ジャック

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    種類丸型
  • PS/2スプリッター サンワサプライ

    PS/2スプリッター

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マウス・テンキー共通のPS/2ポート(ミニDIN6pin)を、マウス用・DOS/Vテンキー用に分配するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
    仕様メスコネクタのみ金メッキピンケーブル長(m)0.2コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスアズワン品番64-0849-17ケーブル径(Φmm)4
  • Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Locking Ring。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 6P。シリーズ番号 = 592℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • MIDIケーブル サンワサプライ

    MIDIケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオスケーブル径(Φmm)5
  • キーボード延長ケーブル サンワサプライ

    キーボード延長ケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスケーブル径(Φmm)5
  • 三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    三菱電機PLC用接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥2,100税込¥2,310
    1本
    当日出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥6,100~税込¥6,710~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90980)コネクターハウジング 6P トヨタ

    (90980)コネクターハウジング 6P

    トヨタ
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,450~税込¥3,795~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
  • DIN オスプラグ ノーブランド

    DIN オスプラグ

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄
  • SUS6)ウエルドN(Pツキ(DIN 大阪魂

    SUS6)ウエルドN(Pツキ(DIN

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)ほか
    9日以内出荷
    ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
  • (391)コネクタ,6P-M スバル

    (391)コネクタ,6P-M

    スバル
    ¥78税込¥86
    1個
    5日以内出荷
  • (36A)コネクタ 6P スバル

    (36A)コネクタ 6P

    スバル
    ¥359~税込¥395~
    1個
    5日以内出荷
  • (1K6P1)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1K6P1)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • タイヤ 5.00-9-6P BIGM(丸山製作所)

    タイヤ 5.00-9-6P

    BIGM(丸山製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    規格5.0096P部品名称タイヤ 5.00-9-6P図解NoCSD-600NR ブレーキ部品_No.22、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.8
  • タイヤ 5.00-16-6P BIGM(丸山製作所)

    タイヤ 5.00-16-6P

    BIGM(丸山製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    規格5.00-16-6PR-U-L部品名称タイヤ 5.00-16-6P図解NoCGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.16
  • (95801)カプラーハウジングセット 6P 090F ホンダ

    (95801)カプラーハウジングセット 6P 090F

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • Roxburgh EMC Dinソケット Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC Dinソケット

    Roxburgh EMC
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
  • (76255)ハウジングセット,L. R513(6P) ホンダ

    (76255)ハウジングセット,L. R513(6P)

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • (76205)ハウジングセット,R. R513(6P) ホンダ

    (76205)ハウジングセット,R. R513(6P)

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ ダイヤトレンド

    三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ

    ダイヤトレンド
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    RS-232Cケーブル
    仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクルアズワン品番67-4804-06
  • (76205)ハウジングセット,R. B550P(6P) ホンダ

    (76205)ハウジングセット,R. B550P(6P)

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • (76255)ハウジングセット,L. RP44P(6P) ホンダ

    (76255)ハウジングセット,L. RP44P(6P)

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • (76255)ハウジングセット,L. YR550M (6P) ホンダ

    (76255)ハウジングセット,L. YR550M (6P)

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • (76205)ハウジングセット,R. YR550M (6P) ホンダ

    (76205)ハウジングセット,R. YR550M (6P)

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • (76205)ハウジングセット,R. RP44P(6P) ホンダ

    (76205)ハウジングセット,R. RP44P(6P)

    ホンダ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
  • 共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット Aratas(旧:omron)

    共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
  • Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 6P。コンタクト材質 = 真鍮℃。フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。長さ(mm)10幅(mm)2.4ピッチ(mm)1.5極数6シリーズSZN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 手・くちふきとりナップ 70枚6P Pigeon Friends ピジョン

    手・くちふきとりナップ 70枚6P Pigeon Friends

    ピジョン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    100%食品用原料成分でできたふきとり成分で、お子さまの手や口のまわりにお使いいただけるウェットティシュです。やわらかな肌ざわりのティシュで、汚れをやさしくふき取れます。・おくちまわりの汚れに(ミルク汚れにも)。・おでかけ時の手の汚れに。・ごはんやおやつの食べこぼしに。・無着色・無香料・ノンアルコール。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)。・からだふきにも使えます
  • CUPLER,6P ホンダ

    CUPLER,6P

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COUPLER,6P ホンダ

    COUPLER,6P

    ホンダ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COUPLER 6P ホンダ

    COUPLER 6P

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COPLER,6P ホンダ

    COPLER,6P

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。