カテゴリ

  • 制御機器(855)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 作業工具(169)
  • 切削工具(59)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(39)
  • メカニカル部品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-04」の検索結果

関連キーワード
1,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローカップ DINカップ4 elcometer

    フローカップ DINカップ4

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    当日出荷
    DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
  • DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • TE Connectivity DINソケット 4極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DINソケット 4極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    極数4DINDIN 72585材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67、IP69結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダード接合型バヨネット接続方向ストレート
  • Deltron DINソケット 4極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 4極 メス パネルマウント

    DELTRON
    1個
    欠品中
    極数 = 4。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 4P。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40ソケットサイズ(mm)深さ12極:10(パネルソケット背面取り付け、リングナット.AmphenolのこのC091Aシリーズ背面取り付けパネルソケットは、金属製のねじ山とロックリングを備え、確実なかん合を実現しています。)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Deltron DINソケット 4極 メス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあり、ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれています。このラインソケットは、DIN41524、45322、45326、45327、45329、及び45329に従って製造されたあらゆる標準 / ロック可能DINプラグとかん合します。
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 600℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Locking Ring結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    36,980税込40,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 4極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 4極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合
    極数4シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    51,980税込57,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4 フエニックス・コンタクト

    Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = 611。ハウジング材質 = 亜鉛合金。動作温度 Min = -25℃。品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINソケット 4極 メス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity DINプラグ 4極 オス パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DINプラグ 4極 オス パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    極数4材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダード実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity DINソケット 4極 メス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DINソケット 4極 メス スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    タイプシールド極数4材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュア実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • DINプラグ 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINプラグ 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●コード番号:240-7312アズワン品番65-7500-11
  • Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け

    LUMBERG
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACシリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入 LUMBERG

    DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入

    LUMBERG
    57,980税込63,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(125個入り)●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-3273アズワン品番65-7764-11
  • (MK513)CASE,4DIN 三菱ふそう

    (MK513)CASE,4DIN

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML258)CASE,4DIN 三菱ふそう

    (ML258)CASE,4DIN

    三菱ふそう
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • Ferrule with plastic sleeve DIN 46228-4 フエニックス・コンタクト

    Ferrule with plastic sleeve DIN 46228-4

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.5mmエントリ数 = 1色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 15mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK509)CASE,4DIN 三菱ふそう

    (MK509)CASE,4DIN

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • DINコネクタ 4極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機

    DINコネクタ 4極 メス スルーホール 1袋 5個入

    マル信無線電機
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ミニDIN基板実装ソケット。ミニDINプラグと結合
    仕様●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5379アズワン品番65-7774-73
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 10AWG オムロンヘルスケア

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 10AWG

    オムロンヘルスケア
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:XW5G シリーズアズワン品番65-1554-68
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:ZDU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1555-04
  • Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,498税込2,748
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG

    フクハラ
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:500V レベル数:2 製品群:UTTB SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール ピッチ間隔5.2mmアズワン品番65-1621-93
  • Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント BINDER(ビンダー)

    Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)6動作温度(℃)-40コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
  • Lumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZK4シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZK4シリーズ

    Entrelec
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZS4シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZS4シリーズ

    Entrelec
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2緑 / 黄ピッチ(mm)5.2端子種別クランプネジ定格電流(A)480RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
  • HSS センタードリル DIN332A Φ4 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A Φ4

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4
  • HSS センタードリル DIN332B Φ4 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332B Φ4

    タイテックス
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-9325RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4
  • HSS センタードリル DIN332R Φ4 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R Φ4

    タイテックス
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)4
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2アズワン品番65-1387-63
関連キーワード
...