「din41612 96」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 96極, 3列, 2.54mm Pitch TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 96極, 3列, 2.54mm PitchTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 96ジェンダー = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Rピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINコネクタ XC5C omron(オムロン)DINコネクタ XC5Comron(オムロン)
289税込318
1個
51日以内出荷
XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン)XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)omron(オムロン)
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DIN41612コネクタ オス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ オス TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ メス TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
7日以内出荷
DINコネクタ(中・大電流用) XC4 omron(オムロン)DINコネクタ(中・大電流用) XC4omron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から106日以内出荷
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチERNI
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から98日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5 omron(オムロン)プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5omron(オムロン)
899税込989
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
6,398税込7,038
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = C / 2ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 1.5Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,498税込1,648
1個
欠品中
極数96仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート
DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチERNI
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)銅合金オス・メスオスコンタクトめっき
DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチハーティング
829税込912
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ Amphenol FCI AMPHENOLDIN41612コネクタ Amphenol FCIAMPHENOL
789税込868
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRORS PRO ユーロカード 拡張ボードRS PRO
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RS PRO ユニバーサル基板 RS PRORS PRO ユニバーサル基板RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS PRO マザーボード RS PRORS PRO マザーボードRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 96極 3列 2.54mm Eurocardシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 96極 3列 2.54mm EurocardシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
7日以内出荷
コンタクト数96行数3ピッチ(mm)2.54オス・メスメス取付方式スルーホールシリーズEurocardボディ向きストレート長さ(mm)94.99幅(mm)11.1深さ(mm)11.43材質(ハウジング)PET仕様製品の設計上並びに輸送上の理由から、キープラグ(品番 : 718-8368 718-8368 )はストリップから分離できます。. TE Connectivityユーロカードアクセサリ. TE Connectivity DIN41612ユーロカードコネクタのアクセサリ製品です。 品番 : 720-0705 720-0705 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極レセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 720-0730 720-0730 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極プラグレセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 864-3781 864-3781 は、厚さ2.36 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 745-5656 745-5656 は、厚さ3.18 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 864-3627 864-3627 は、タイプCユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 718-8315 718-8315 は、タイプFユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 745-5741 745-5741 は、2個のガイドピン、ねじ付きの2個のキープラグを含むキーイングキット 品番 : 680-2483 680-2483 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するための単一キーイングプラグ 品番 : 718-8368 718-8368 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するためのキーイングプラグストリップです。 2個のキーイングプラグは、ストリップに成形されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm RS PRORS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mmRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチハーティング
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
Harting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数96仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94幅(mm)11.1寸法(mm)94×11.1×8.7ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)8.7材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスオスボディ向きライトアングル
RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mmRS PRO
21,980税込24,178
1個
欠品中
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 233.4 x 220mm長さ = 233.4mm幅 = 220mmPCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR4銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ メス ERNI  5.08mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチERNI
729税込802
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08端子種別はんだクラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)用ダストカバー omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)用ダストカバーomron(オムロン)
189税込208
1個
43日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94/V-2)/ナチュラル種類ダストカバー