「din43650a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス

    ヒルシュマン
    479,800税込527,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. テストアダプタ. コネクタとベースの間に取り付け 信号の監視とテストに使用 赤側のテストポイントで電流の測定が可能 付属のジャンパを使用して黒側のテストポイントで電圧を測定 GDM / GDMEソケットに最適黒、赤取付方式ケーブルマウントDINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス, オス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    51,980税込57,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズ

    Molex Electronics
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃
    仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズクリア取付ねじ定格電圧(V)AC230定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

    GEMS SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジ保護等級IP65保護回路ありポール3P
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V acジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121207シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121207シリーズ

    Molex Electronics
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121012シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121012シリーズ

    Molex Electronics
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み

    GEMS SENSORS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Druck 圧力センサ 密閉型ゲージ Druck

    Druck 圧力センサ 密閉型ゲージ

    Druck
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Druck 圧力センサ ゲージ Druck

    Druck 圧力センサ ゲージ

    Druck
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
  • Druck 圧力センサ 絶対 Druck

    Druck 圧力センサ 絶対

    Druck
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121202シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121202シリーズ

    Molex Electronics
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121202●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121040シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121040シリーズ

    Molex Electronics
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●定格電流:5A●シリーズ:121040●IP保護等級:IP65●端子方法:スクリュー●ケーブル径:5.72mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ

    日本モレックス(molex)
    58,980税込64,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ

    Molex Electronics
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Suco, 圧力センサ 0184シリーズ SUCO

    Suco, 圧力センサ 0184シリーズ

    SUCO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応