カテゴリ

  • 測定用品(24)

「dino rk10」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)

    ANMO(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
    付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム

    ANMO
    ¥3,890税込¥4,279
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム

    ANMO(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
    付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360
  • Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06

    ANMO(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
    用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 ディノライト

    Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2

    ディノライト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。
    仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-95
  • Dino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10 ANMO

    Dino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10

    ANMO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能 緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。 ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。 静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
    仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660アズワン品番67-4827-34
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム

    ANMO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム ANMO

    Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム

    ANMO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
    用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140
  • Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド

    ANMO
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
    付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド

    ANMO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Lite Premier M ANMO

    Dino-Lite Premier M

    ANMO(3件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ ディノライト

    Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ

    ディノライト
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1セット
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMO

    Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム

    ANMO
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
  • Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMO

    Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD

    ANMO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~90センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • ディノライト ディノライト

    ディノライト

    ディノライト
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
    付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)

    ANMO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • ディノライト ディノライト

    ディノライト

    ディノライト
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMO

    Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル

    ANMO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
  • Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)

    ANMO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
    用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • ディノライト ディノライト

    ディノライト

    ディノライト
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
光学測定器カテゴリ
関連カテゴリ