カテゴリ
- 測定用品(73)
- 顕微鏡(69)
- 光学測定器その他関連用品(3)
- 内視鏡(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dino-lite」の検索結果

Dino-Lite Premier M
ANMO(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド
ANMO¥3,898税込¥4,2881台当日出荷DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06
ANMO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド
ANMO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier 500M
ANMO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)
ANMO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー
ANMO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム
ANMO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier M LWD
ANMO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps![Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624248-221018-02.jpg)
Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド
THANKO(サンコー)[電子機器]¥20,980税込¥23,0781個当日出荷持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120![Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624126-221018-02.jpg)
Dino-Lite Premier E AF
THANKO(サンコー)[電子機器]¥35,980税込¥39,5781個当日出荷基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、測定機能質量(g)98規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30 万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier M Strobo
ANMO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps![Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624187-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥48,980税込¥53,8781個当日出荷高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光)
ANMO¥80,980税込¥89,0781台当日出荷高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD
ANMO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチック画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル
ANMO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360![Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624135-221018-02.jpg)
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20
THANKO(サンコー)[電子機器]¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n![Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624178-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥87,980税込¥96,7781個当日出荷モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル質量(g)92規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースHDMI / DVI解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-06.jpg)
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
THANKO(サンコー)[電子機器]¥79,980税込¥87,9781台当日出荷画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンドその他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x
ANMO¥85,980税込¥94,5781台当日出荷400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約146タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps![Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624020-221018-02.jpg)
Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム
THANKO(サンコー)[電子機器]¥5,698税込¥6,2681個当日出荷精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624160-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥85,980税込¥94,5781個当日出荷フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624074-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥85,980税込¥94,5781個当日出荷フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA![Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624257-221018-02.jpg)
Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個当日出荷RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140角度調整範囲左右各30°高さ調整範囲(mm)65~120
Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ
ANMO¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷チューブ形状のため、狭い場所や筒状のものなどの観察に適します。先端部で照明を集光できるのでクリアに観察や撮影ができます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
ANMO¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用フットペダル
ANMO¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等適合Dino-Lite、Dino-Eye対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター
ANMO¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応![Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド
ANMO¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応












![Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624248-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624126-221018-02.jpg)

![Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624187-221018-02.jpg)




![Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624135-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624178-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-06.jpg)

![Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624020-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624160-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624074-221018-02.jpg)
![Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624257-221018-02.jpg)