カテゴリ

  • 測定用品(27)
    • 顕微鏡(19)
    • 光学測定器その他関連用品(2)
    • 内視鏡(6)

「dino-lite」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
欠品中
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンドANMO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMODino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)ANMO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier M LWD ANMODino-Lite Premier M LWDANMO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンドTHANKO(サンコー)[電子機器]
20,980税込23,078
1個
当日出荷
持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120
Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド ANMODino-Liteシリーズ用微調整付スタンドANMO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上下移動の微調整が行える2種類のダイヤル付きスタンド
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMODino-Liteシリーズ用X-Y+RミニテーブルANMO
24,980税込27,478
1台
欠品中
X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンドTHANKO(サンコー)[電子機器]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140角度調整範囲左右各30°高さ調整範囲(mm)65~120
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20THANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター ANMODino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーターANMO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム ANMODino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアームANMO
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー ANMODino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダーANMO
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
車輪が付いているので、焦点位置を確保したまま、Dino-Lite自体を移動できます。大きな印刷物や筒状のものなどの観察・撮影に大変便利。
対応OSWindows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×75×122RoHS指令(10物質対応)対応
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2ディノライト
15,980税込17,578
1個
欠品中
X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。
仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-95
Dino-Lite Edgeシリーズ用リングライトキャップ ANMODino-Lite Edgeシリーズ用リングライトキャップANMO
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSE ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSEANMO
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
スイッチ付き、強力マグネットで金属に固定できるアームです。 スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。 付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
仕様●パッケージサイズ:幅270×奥行き235×高さ70(mm)●重量(パッケージ含む):約3kg●保証期間:1年間●付属品:鉄板プレート、磁石台、ポール×3本、Dino取り付けホルダー●※説明書は付属しません。●コード番号:119-0160657アズワン品番67-4827-31
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
16,980税込18,678
1個
当日出荷から53日以内出荷
Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Premier E AFTHANKO(サンコー)[電子機器]
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFiその他白色LED ライト8 灯、測定機能付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド質量(g)98規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30 万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier M Strobo ANMODino-Lite Premier M StroboANMO
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダーTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター) ANMODino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター)ANMO
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズトラスコ品番836-7963質量(g)112規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n消費電力(W)2.5適合規格FCC、CE、TELEC使用温度(℃)0~40対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55入力(カメラ)USB2.0バッテリーリチウムポリマー充電池解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)1880セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式保管温度範囲(℃)-10~70連続動作時間約105分RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
48,980税込53,878
1個
当日出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約10 ~ 140センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
DINO-LITE用ベーシックスタンド DINORK06 ANMODINO-LITE用ベーシックスタンド DINORK06ANMO
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷
仕様●サイズ:幅220×高さ260×奥行150(mm)●重量:1100g●付属品:台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ●アーム可動域:69~270mm●パッケージサイズ:幅295×高さ83×奥行165(mm)●パッケージ込み重量:1300g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160659アズワン品番67-4827-33
Dino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10 ANMODino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10ANMO
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能 緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。 ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。 静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660アズワン品番67-4827-34