カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
「dinocs21」の検索結果
![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥999税込¥1,0991個当日出荷ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30




![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)