カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「dio-1616hn-usb」の検索結果

高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560