カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • バイク部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「dip ic」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

    タカス電子製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
    ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
  • DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
  • 3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)

    3M ICテストクリップ DIP 用, 16極

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • DIP幅変換基板 サンハヤト

    DIP幅変換基板

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
  • ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP  2.54mm ピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチ

    ASSMANN WSW
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • 丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP14ピン

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    欠品中
    300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP8ピン

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    欠品中
    8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]

    ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ

    GB[制御機器]
    50税込55
    1個
    当日出荷
    1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピン
    ピッチ(mm)1.778
  • 丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP16ピン

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルド

    IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP

    フェアチャイルド
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]

    ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピン
    ピッチ(mm)1.778
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP20ピン

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルド

    IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • 丸ピンICソケット DIP24ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP24ピン

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP18ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP18ピン

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP インフィニオン

    IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP

    インフィニオン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。
    種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期
  • IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP インフィニオン

    IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP

    インフィニオン
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    高性能CMOS非同期SRAM
    その他【アクセス時間】15ns【書き込みサイクル時間】15ns【パッケージ/ピン】28-DIPタイプ揮発性電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【メモリ】パラレルメモリー256kBフォーマット形式【メモリ】SRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP ON SEMICONDUCTOR

    IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP

    ON SEMICONDUCTOR
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    その他【スルーレート】2.1V/μs、電流:【入力バイアス】20nA電圧【入力オフセット】2mV電流(mA)【出力/チャンネル】27回路数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85使用帯域【ゲイン】1.8MHz供給電圧(V)【シングル】3~44【デュアル】±1.5~22実装タイプスルーホールパッケージ/ケース8-DIP(0.300インチ、7.62mm)最大供給電流(μA)220
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • 丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP フェアチャイルド

    IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
  • IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP フェアチャイルド

    IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
  • 丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP

    MICROCHIP
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)3~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)80×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量896B(512×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
  • IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP

    MICROCHIP
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
  • IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP フェアチャイルド

    IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOG

    IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP

    ZILOG
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
    その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP VISHAY

    IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8