カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(1)

「dip-ic」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピンMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
14,980税込16,478
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,500税込19,250
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
10,000税込11,000
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
超精密 IC引き抜き用プライヤー Erem超精密 IC引き抜き用プライヤーErem
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷
DIP ICリード矯正16ピン用静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ寸法L(mm)130質量(g)120寸法A(mm)23寸法E(mm)42寸法G(mm)1
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
21,250税込23,375
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)