カテゴリ

  • 制御機器(2,593)
  • パソコン/周辺機器(418)
  • トラック純正部品(244)
  • メカニカル部品(177)
  • 介護用品(108)
  • オフィス家具(99)
  • 測定用品(89)
  • 学童・教育用品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • バイク部品(75)
  • 自動車純正部品(72)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 電気材料(66)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 機構部品(53)
  • バイク純正部品(40)
  • 農業機械(37)
  • 切削工具(32)
  • カー用品(24)
  • 事務用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 家電(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 物流用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 清掃用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「dip」の検索結果

4,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から93日以内出荷
強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
DIPシングルオペアンプ→DIPデュアルアペアンプ変換基板 アスラボDIPシングルオペアンプ→DIPデュアルアペアンプ変換基板アスラボ
579税込637
1個
3日以内出荷
8ピンDIPに1回路入りのOPアンプ2個を8ピンDIP2回路入りのピン配置に変換します。 連結ピンヘッダーは別売です。
寸法(mm)10×20(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:DIPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルオペアンプ
DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]DIP連結ソケット 8ピンGB[制御機器]
119税込131
1個
3日以内出荷
【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。
ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16
カップ DIP-151 cottaカップ DIP-151cotta
1,298税込1,428
1個(40個)
当日出荷
材質PP寸法(mm)口径71×H61(底径48)容量(mL)150口径×高さH(mm)71×61底径(Φmm)48
DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
DIP連結ソケット 14ピン GB[制御機器]DIP連結ソケット 14ピンGB[制御機器]
139税込153
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)14パッケージICS16
DIP連結ソケット 20ピン GB[制御機器]DIP連結ソケット 20ピンGB[制御機器]
209税込230
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)20パッケージICS16
DIP連結ソケット 16ピン GB[制御機器]DIP連結ソケット 16ピンGB[制御機器]
139税込153
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)16パッケージICS16
DIP連結ソケット 18ピン GB[制御機器]DIP連結ソケット 18ピンGB[制御機器]
189税込208
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)18パッケージICS16
SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油SAN-AI EZ-Dip シリーズ三愛石油
20,499税込22,549
1箱(10枚×3袋)
翌々日出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
AMRセンサー搭載DIP化モジュール マルツエレックAMRセンサー搭載DIP化モジュールマルツエレック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
DIP-MRES301Bは、村田製作所製のAMRセンサー(MRES301B)を搭載したDIP化モジュールです。DIP形状なので、ブレットボードなどですぐに回路実験を始めることができます。AMR(Anisotropic Magneto Resistive effect;異方向性磁気抵抗効果)は、磁場の強弱によって電気抵抗が変化する現象です。AMRセンサーは、AMRによる磁気抵抗素子を用いた磁気センサーで、モータの回転軸などに磁石を取り付け、これに近接させることで回転や変位を検出することができます。
Preci-Dip PLCCソケット PRECI-DIPPreci-Dip PLCCソケットPRECI-DIP
1,498税込1,648特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
DIP幅変換基板 サンハヤトDIP幅変換基板サンハヤト
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
DIP IC引抜治具 サンハヤトDIP IC引抜治具サンハヤト(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク DIP用Fischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチGB[制御機器]
50税込55
1個
3日以内出荷
1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピン
ピッチ(mm)1.778
丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP8ピンLINKMAN
81税込89
1個
当日出荷
8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
3日以内出荷
1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピン
ピッチ(mm)1.778
DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター) オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
Preci-Dip スプリング装着コネクタ PRECI-DIPPreci-Dip スプリング装着コネクタPRECI-DIP
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノズルガード500DIP 大崎電工ノズルガード500DIP大崎電工
3,390税込3,729
1缶(200mL)
翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
カップ DIP-180 cottaカップ DIP-180cotta
1,298税込1,428
1個(40個)
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP寸法(mm)口径71×H73(底径43)容量(mL)180口径×高さH(mm)71×73底径(Φmm)43
DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)3M ICテストクリップ DIP 用, 16極3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm,  スルーホール PRECI-DIPピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm, スルーホールPRECI-DIP
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップ DIP-191 cottaカップ DIP-191cotta
1,598税込1,758
1個(50個)
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP寸法(mm)口径77×H78(底径48)容量(mL)190口径×高さH(mm)77×78底径(Φmm)48
カップ DIP-145 cottaカップ DIP-145cotta
1,198税込1,318
1個(50個)
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様【オーブン】不可材質PP寸法(mm)口径71×H56(底径44)容量(mL)145口径×高さH(mm)71×56耐熱温度(℃)約100~120底径(Φmm)44
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級)サンハヤト
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
DIP STICK,ENGINE ホンダDIP STICK,ENGINEホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)アスラボ
529税込582
1袋
当日出荷
SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
DIPスイッチ 4極 Dailywell ElectronicsDIPスイッチ 4極Dailywell Electronics
149税込164
1個
3日以内出荷
2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。
極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP14ピンLINKMAN
119税込131
1個
当日出荷
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
Preci-Dip 基板接続用ソケット PRECI-DIPPreci-Dip 基板接続用ソケットPRECI-DIP
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
DIPスイッチ 2極 Dailywell ElectronicsDIPスイッチ 2極Dailywell Electronics
129税込142
1個
3日以内出荷
2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
Checktemp Dip デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
セット内容本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(mm)107×59×17(本体のみ)測定範囲-20.0~80.0℃質量(g)150電源単四アルカリ電池×3ケーブル長(m)3センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)±0.3機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能温度センサーおもり付AISI 316ステンレス製、NTCサーミスタセンサー校正トレサビリティ校正対応可能使用環境-30~50℃材質(ケーブル)シリコン検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板 アスラボシングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板アスラボ
399税込439
1個
3日以内出荷
2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。
寸法(mm)10×10(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
...