リムーバブルケースディラック8日以内出荷
SATAⅠ~Ⅲの2.5インチHDD/SSDに対応 3.5インチオープンベイに取り付け可能 前面レバー操作で簡単にドライブの取り出しが可能 キーロックによるドライブの盗難防止 ホットスワップ対応 アクセスランプのON/OFFスイッチ搭載 ラッチ付きSATAケーブルが2本付属
仕様●RAID:非対応●トレイロック:キーロック●ホットスワップ:対応●対応ドライブ:2.5"(厚さ7~9.5mm)SATA接続●対応ベイ:3.5インチオープンベイ付属品SATAケーブル(ラッチ付き)×2、固定ネジ×4、ロック用キー×2材質アルミニウムサイズW101.5×D147.5×H25.4mm質量(g)210対応2.5/3.5コネクタSATA×2/SATA電源