カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
「dismic 25cs」の検索結果

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
ADVANTEC¥7,998税込¥8,7981箱(50個)当日出荷材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)45対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781箱(500個)6日以内出荷から7日以内出荷材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)45対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
DISMIC 25CSシリーズ
ADVANTEC¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP
ADVANTEC¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか当日出荷PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に仕様ろ過対象液:有機溶媒系最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
DISMIC 25CSシリーズ
ADVANTEC¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)当日出荷親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP
ADVANTEC¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
トーセル
ADVANTEC(13件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1本当日出荷から5日以内出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
PTFEシリンジフィルター(親水性)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。タイプ親水性
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。仕様ろ過対象液:水系・入数:100個最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下