カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 変換・延長アダプタ(8)
絞り込み
オス形状
  • USBType-C
  • DisplayPort(18)
  • DVI-D(24ピン)(2)
  • DVI-I(29ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(3)
  • Mini DisplayPort(17)
  • USB(A)(1)
  • その他(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(5)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(3)
  • USBType-C(オス) - DVI(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - DVI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - Mini DisplayPort(メス)(1)
  • その他(1)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(2)
  • DVI-I(29ピン)(1)
  • Mini DisplayPort(1)
  • USB Type-C(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
グレー・シルバー・ブラック
ブランド
  • StarTech.com(4)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
StarTech.com・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「displayport dvi」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ_USB TypeC-DVI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-DVI

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。 取り回しのしやすいケーブル長20cm
    形状DVI(29pin)メス質量(g)約30電源バスパワーケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側)消費電流(mA)300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080pUSBタイプType-Cオス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス - メス
  • USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/シルバー StarTech.com

    USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバー

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
    用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C
  • USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com

    USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
    用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
  • ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
    ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス
  • ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
  • ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
  • USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.com

    USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
    用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続長さ(mm)86幅(mm)27グレー高さ(mm)16質量(g)28コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)保証期間3年間ケーブル長(cm)30.6RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状Mini DisplayPort (20ピン)変換タイプオス - メス
  • USB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター StarTech.com

    USB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応
    用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続長さ(mm)75幅(mm)43ブラック高さ(mm)15質量(g)33規格DVI-D出力DVI、DVI-Dコネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス)保証期間3年間ケーブル長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度DVI: 1920×1200 / 60Hzオス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状DVI-I (29ピン)変換タイプオス - メス