カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • DisplayPort変換アダプタ(5)
    • D-sub変換アダプタ(6)
    • HDMI変換アダプタ(3)
絞り込み
オス形状
  • Mini DisplayPort
  • D-sub15ピン(1)
  • DisplayPort(28)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USBType-C(6)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(1)
  • 3~5未満(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(9)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(3)
  • HDMI(タイプA)(4)
  • Mini DisplayPort(1)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(10)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(メス) - Mini DisplayPort(オス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI-I(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - VGA(オス)(2)
  • Mini DisplayPort(オス) - VGA(メス)(2)
  • その他(4)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • トライメイト(2)
  • ZATTA(1)
  • StarTech.com(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ATEN(2)
  • 変換名人(1)
  • MCY TOOL(1)
サンワサプライ・トライメイト・ZATTA・StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)・ATEN・変換名人・MCY TOOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「displayport vga」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応ケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080pオス形状ミニDisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニDisplayPortコネクタ2VGA
  • Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック StarTech.com

    Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能
    セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)930ブラック高さ(mm)15質量(g)72.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)34アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200 StarTech.com

    Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1aセット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)180ホワイト高さ(mm)15質量(g)28.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ) MCY TOOL

    Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)

    MCY TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
    用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI
  • Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ ZATTA

    Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ

    ZATTA
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
    用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI変換タイプオス - メス
  • Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイト

    Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ

    トライメイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
    用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
  • Mini DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/1080p/アクティブ変換/mDPオス・VGAメス/ブラック StarTech.com

    Mini DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/1080p/アクティブ変換/mDPオス・VGAメス/ブラック

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    mDP - VGAアダプター:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)ビデオアダプターでVGAディスプレイを接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーをサポート。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブ変換アダプター。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピューター、 Intel NUC、ドッキングステーションなどで使用。効率アップ:VGAモニターやプロジェクターの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAビデオコンバーター。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計(18cmケーブル)。VGAネジロック: プロジェクターなどディスプレイ機器からのケーブル脱落や緩みを防ぐネジ付きのVGAコネクターを使用。 7.6mまでのVGAケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバー不要のmDP - VGAコンバーター。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのMini DPデバイスで使用可能
    用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用。VGAディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort 1.2出力装置に直接接続。Microsoft Surface Pro 2/3/4 や Surface 3と接続して、VGAビデオを出力仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort1.2-VGAアダプタ長さ(mm)220ブラック高さ(mm)8質量(g)27出力【AV】VGAケーブル長(m)0.18湿度(%RH)10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70チップセットAnalogix-ANX9833オーディオ機能なしアズワン品番65-0420-17ケーブル長(cm)18コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ StarTech.com

    Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)22出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    8日以内出荷
    。Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
    ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-VGA(D-Sub15pin)(メス)変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPortメス形状VGA(D-Sub15pin)変換タイプオス - メス
  • Mini DP to VGA 変換アダプタ トライメイト

    Mini DP to VGA 変換アダプタ

    トライメイト
    899税込989
    1個
    欠品中
    Mini DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
    用途VGAポートが付くHDTV、モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ等への接続用として寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30オス形状Mini DisplayPortメス形状VGA
  • 変換プラグ mini Display Port→HDMI 変換名人

    変換プラグ mini Display Port→HDMI

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    mini Display Port → HDMI 変換アダプタ
    オス形状mini DisplayPortメス形状mini Display Port → HDMI
  • miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌々日出荷
    ・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
    ブラックケーブル長(m)約3コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)変換タイプオス-オス
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス