カテゴリ

  • 測定用品(5)

「disto-dst360」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスト用アダプターDST360 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用アダプターDST360

    ライカ ジオシステムズ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
    用途レーザー距離計X3・X4専用アダプターアズワン品番64-8487-30
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストX3

    ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~150保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
  • レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    5日以内出荷
    屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C