カテゴリ

  • 学童・教育用品(23)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「disto」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストX3

    ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
    用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
  • レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストD2BT

    ライカ ジオシステムズ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
    用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
  • レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6

    タジマツール(TJMデザイン)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • ライカディスト用 セットアップターゲットプレート ライカ ジオシステムズ

    ライカディスト用 セットアップターゲットプレート

    ライカ ジオシステムズ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    地面などに固定して使用することができます。
    用途レーザー距離計用ターゲットプレートトラスコ品番825-2652材質ポリスチレン寸法(mm)197×274本体質量(g)約190
  • レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5

    タジマツール(TJMデザイン)
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)

    GZM3ターゲットプレート

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
    用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
  • レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    289,800税込318,780
    1セット
    5日以内出荷
    屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • ライカディスト用 ターゲットプレート/A4 ライカ ジオシステムズ

    ライカディスト用 ターゲットプレート/A4

    ライカ ジオシステムズ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
    用途レーザー距離計用ターゲットプレート材質ポリスチレン寸法(mm)210×297本体質量(g)約83
  • ライカディスト用 スティックオンターゲットプレート ライカ ジオシステムズ

    ライカディスト用 スティックオンターゲットプレート

    ライカ ジオシステムズ
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
    用途レーザー距離計用ターゲットプレートトラスコ品番828-9066材質ポリスチレン本体質量(g)約118
  • レーザーグラスGLB30 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザーグラスGLB30

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    距離計用レーザーグラス。
    用途レーザー視認性向上用グラス仕様レーザー視認用・セフティ用・サングラストラスコ品番828-9067
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
  • ディスト用アダプターDST360 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用アダプターDST360

    ライカ ジオシステムズ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
    用途レーザー距離計X3・X4専用アダプターアズワン品番64-8487-30
  • ターゲットプレートTPD100 タジマツール(TJMデザイン)

    ターゲットプレートTPD100

    タジマツール(TJMデザイン)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途レーザー距離計アクセサリー寸法(mm)197×274
  • ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン)

    ディスト用アダプターFTA360

    タジマツール(TJMデザイン)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
    用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
  • ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用三脚 120

    ライカ ジオシステムズ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.36~1.16
  • ディスト用三脚アダプター タジマツール(TJMデザイン)

    ディスト用三脚アダプター

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ディスト用三脚アダプター。
    用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター適合5/8インチネジ三脚トラスコ品番828-9063外形寸法(mm)縦85×横85×奥30本体質量(g)142適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
  • レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
  • ギター用エフェクター DISTORTION RevoL Effects

    ギター用エフェクター DISTORTION

    RevoL Effects
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    2つのモードを備えた王道ディストーションペダル オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
    種類ディストーション質量(g)150寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
  • ギター用エフェクター METAL DISTORTION RevoL Effects

    ギター用エフェクター METAL DISTORTION

    RevoL Effects
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    ヘビィメタルサウンドを奏でるための、強力なハイゲインディストーションペダル 高音域をよりブーストし、強靭な歪みを作り出すための2種類のモードを選択可能 ブーストオフの状態でも一般的なディストーションペダルよりもはるかに強力な歪みが得られます
    種類メタルディストーションサイズ(mm)93.5D×42W×52H
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    NANO METAL MUFF は、鋭いエッジと強烈なハイゲインを備えたメタル特化ディストーション。ノイズゲートを内蔵し、ハイゲイン環境でもタイトで切れ味のあるリフを実現するコンパクトモデル。・METAL MUFF の攻撃的なハイゲインサウンドを Nano サイズに凝縮。・内蔵ノイズゲートにより不要なノイズをカットし、タイトなメタルリフを実現。・DIST、TONE、VOL のシンプルな 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE ノブは高域のエッジ感を幅広く調整可能。・ディストーションは深い飽和感と鋭いアタックを両立。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO METAL MUFF Distortion w/ Gate。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion / Metal。・コントロール:Volume、Tone、Distortion、Gate。・機能:内蔵ノイズゲート、ハイゲインディストーション、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012322
  • Stream Deck Scissor Keys CORSAIR

    Stream Deck Scissor Keys

    CORSAIR
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
    仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
  • Flexis ファースト・フォリオ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    Flexis ファースト・フォリオ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,098税込2,308
    1冊
    翌々日出荷
    1990年代にスコット・ハズビーが手掛けた製本をもとにしたデザインで、1800年代前半に作られたシェイクスピアのファースト・フォリオにつけられた新しい表紙の断片を使って作られています。1623年に初版が出された「Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies(ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、史劇、悲劇)」 (つまりファースト・フォリオ)は、出版史上、最も価値のある本の一つです。
    カバーソフトカバー質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線
  • 交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED PENTAX(ペンタックス)

    交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED

    PENTAX(ペンタックス)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    大口径中望遠レンズです。 イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。 高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる 歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。 また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、 マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。 人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。
    仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160質量(g)約1255方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り使用温度(℃)-10~40倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.85絞り開放:F1.4、最小絞り:F16マウントKAF4使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • ZIG Cartoonist MANGAKA FLEXIBLE MEDIUM 呉竹

    ZIG Cartoonist MANGAKA FLEXIBLE MEDIUM

    呉竹
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    芯に弾力があり、強弱のある線を描くことができます。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくいのが特長です。
    材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ペン先:POMインク水性顔料インキ
  • WHISKY AND SIXPENCE THREE JAPANESE DISTILLERY STORY 三恵社

    WHISKY AND SIXPENCE THREE JAPANESE DISTILLERY STORY

    三恵社
    1,600税込1,760
    1冊
    4日以内出荷
    判型B6ページ数128著者名天野正一
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM

    READY GO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    PICO TRIBORO BRIDGE は、DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 種を切替できる多機能ゲインペダルを超小型筐体に凝縮した最新モデル。クラシックなオーバードライブからモダンなディストーション、荒々しいファズまで、1 台で幅広いゲインキャラクターをカバーする万能ミニペダル。・DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 モードを搭載し、多彩なゲイン質感を切替。・DRIVE:アンプライクでウォームなオーバードライブ。・FUZZ:荒々しくサチュレートしたファズトーン。・DISTORTION:タイトで現代的なハイゲインディストーション。・TONE で高域のキャラクターを調整し、幅広い音作りに対応。・BLEND により原音と歪みのミックスを自在に調整。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO TRIBORO BRIDGE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Drive / Distortion / Fuzz(3-in-1)。・モード:Drive、Fuzz、Distortion。・コントロール:Volume、Gain、Tone、Blend、Mode。・特徴:3 種のゲインキャラクター、原音ブレンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012568
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション。・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応。・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化。・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現。・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:METAL MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010489
  • エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonix

    エフェクター/エンベロープフィルター

    Electro Harmonix
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    BASSBALLS は、デュアルフィルター構成による独特の”ボール状”フィルタースイープを生み出すエンベロープフィルター。ベースのアタックに反応して滑らかに開閉するフィルターと、スイッチ式ディストーションを組み合わせた個性的なフィルターエフェクト。・デュアルフィルターによる独特のフォルマント的スイープ。・入力の強弱に応じてフィルターが開閉するエンベロープ動作。・DISTORTION スイッチでフィルターに歪みを加え、より攻撃的なサウンドを生成。・ベースの低域を保ちながら、存在感のあるフィルター効果を付加。・ファンク、エレクトロ、ロックなど幅広いジャンルに対応。・ギターにも使用可能で、個性的なワウ/フォルマント効果を演出。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASSBALLS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Dual Filter。・コントロール:Sensitivity、Distortion Switch。・機能:デュアルフィルター、エンベロープフィルター、ディストーションブースト。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274050034
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    長年にわたり定番ファズとして支持され続ける BIG MUFF PI。厚みのあるサステイン、豊かな倍音、滑らかな歪みを特徴とし、クラシックロックからモダンなサウンドまで幅広く対応するEHXを代表するファズ/ディストーションペダル。・太く伸びるサステインと豊かな倍音を備えたクラシックなBig Muffサウンド。・滑らかで密度のある歪みを生み出し、コードでも単音でも存在感のあるトーンを実現。・Toneコントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整可能。・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス。・ロック、シューゲイズ、オルタナティブなど幅広いジャンルで使用される定番モデル。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz/Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010144
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    NANO BIG MUFF PI は、クラシックな Big Muff サウンドをコンパクト筐体に収めた定番ファズ/ディストーション。太く伸びるサステインとスムーズな歪みを、小型サイズで手軽に扱える万能モデル。・クラシック Big Muff のサウンドキャラクターをナノサイズで再現。・太く伸びるサステインと滑らかなファズ/ディストーション。・VOLUME、TONE、SUSTAIN の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE ノブで高域の抜けや質感を幅広く調整可能。・リード、リフ、アルペジオなど幅広いスタイルに対応。・ノイズの少ない安定した動作。・ペダルボードに組み込みやすいコンパクト筐体。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011462
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    FLATIRON FUZZ は、1970 年代のクラシック RAT 系回路を基にしたアグレッシブなディストーション/ファズ。鋭いミッド、タイトなローエンド、伸びのあるサステインを備え、ロックからオルタナまで幅広く対応するハイゲイン・ファズディストーション。・RAT 系回路をベースにしたクラシックなファズディストーション。・DRIVE/TONE/VOL の 3 ノブで直感的に音作り。・鋭いミッドレンジとタイトなローエンドでバンドアンサンブルに埋もれにくい。・ゲインを上げるとファズ的な飽和感、下げるとディストーション的な粒立ち。・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FLATIRON FUZZ。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Drive、Tone、Volume。・機能:クラシック RAT 系ファズディストーション、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012056
  • エフェクター/ベースディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ベースディストーション

    Electro Harmonix
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の質感をベース用に最適化したファズ/ディストーション。低域の厚みを保ちながら強烈なサステインと存在感のある歪みを生み出し、ロックからヘヴィ系まで幅広いベースサウンドに対応する定番モデル。・Big Muff らしい滑らかで密度の高いファズトーンをベース用にチューニング。・低域を損なわない設計で、バンドアンサンブルでも埋もれない存在感を確保。・DRY / BASS BOOST / NORMAL の3モード切替により幅広いキャラクターを選択可能。・SUSTAIN、TONE、VOLUME による直感的な音作り。・重厚なリフ、スラッジ、オルタナ、モダンロックなど幅広いジャンルに対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または 9V 電池で駆動。・品名:BASS BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Mode(Dry/Bass Boost/Normal)。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010854
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    クラシックな Big Muff サウンドをより扱いやすいサイズに収めた LITTLE BIG MUFF PI。オリジナルの厚みあるサステインと滑らかな歪みを継承しつつ、コンパクトな筐体でボードへの組み込みやすさを向上させた定番ファズ/ディストーション。・Big Muff らしい太く伸びるサステインと豊かな倍音を継承。・滑らかで密度のある歪みを生み出し、単音・コードどちらでも存在感のあるトーンを実現。・Tone コントロールで明るい質感からダークなサウンドまで幅広く調整可能。・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス。・クラシックロックからオルタナティブ、シューゲイズまで幅広いジャンルに対応。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:LITTLE BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・電源:9V DC(センターマイナス)。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010496
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    GREEN RUSSIAN BIG MUFF は、1990 年代ロシアン・マフの太く荒々しいサウンドを再現した復刻モデル。分厚いローエンドと粗めのサチュレーションが特徴で、グランジ/ストーナー/オルタナ系に最適なクラシック・ディストーション/ファズ。・1990 年代 Sovtek ”Green Russian” Big Muff を忠実に再現。・太く重心の低いローエンドが特徴。・粗めの歪み質感と独特のコンプレッション。・コードでも潰れすぎず、存在感のあるファズトーンを形成。・ギター/ベースどちらにも相性良好。・Volume/Tone/Sustain の 3 ノブで直感的に音作り。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・Nano サイズ筐体でボードに組み込みやすい。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:GREEN RUSSIAN BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:ロシアンマフ系ローエンド、粗めのサチュレーション、クラシックファズ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル(Nano サイズ)。・JANコード:0683274012025
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    BIG MUFF PI w/ TONE WICKER は、クラシック Big Muff の分厚いサステインに加え、TONE WICKER 機能で高域の開放感やアタック感を調整できる拡張モデル。伝統的なファズトーンから抜けの良いモダンな歪みまで幅広く対応する柔軟性の高い Big Muff バリエーション。・クラシック Big Muff の太く滑らかなサステインを継承。・TONE WICKER スイッチで高域の存在感を強化し、抜けの良いサウンドを生成。・TONE スイッチでトーン回路の ON/OFF を切り替え、よりストレートでワイドレンジな歪みも選択可能。・SUSTAIN、TONE、VOLUME による直感的な操作系。・クラシックロック、オルタナ、シューゲイズ、モダンヘヴィなど幅広いジャンルに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)または 9V 電池で駆動。・品名:BIG MUFF PI w/ TONE WICKER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Tone Switch、Tone Wicker。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010922
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    Triangle Big Muff Pi は、1969 年に登場した初代 ”Triangle” Muff を忠実に再現した復刻モデル。太く伸びるサステイン、鋭い高域、タイトな低域を備えた、最も初期の Big Muff サウンドをコンパクト筐体で再現したクラシックファズ。・1969 年製 ”Triangle Big Muff” の回路を忠実に再現。・初期 Muff 特有の 鋭い高域とタイトなローエンド。・豊かなサステインとファズ~ディストーションの中間的な質感。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・現代的なノイズ対策と安定した動作。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Triangle Big Muff Pi。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・回路:1969 Triangle Big Muff 復刻回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:鋭い高域、タイトな低域、初期 Muff のサステイン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012162
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    Ram’s Head Big Muff Pi は、1973 年製 ”V2 Ram’s Head” を基にしたクラシック復刻モデル。伸びのあるサステイン、滑らかなファズ質感、特徴的な中域の落ち込みを再現した、ヴィンテージ Big Muff の代表的サウンドをコンパクト筐体で再現。・1973 年製 ”V2 Ram’s Head” Big Muff を忠実に再現した復刻モデル。・スムーズでクリーミーなファズディストーション。・特徴的な 中域のディップ により広がりのあるサウンドキャラクター。・豊かなサステインと太い低域を両立。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・現代的なノイズ対策と安定した動作を実現。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Ram’s Head Big Muff Pi。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・回路:1973 Ram’s Head Big Muff 復刻回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:中域ディップ、長いサステイン、スムーズなファズ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012230
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    OP-AMP BIG MUFF は、Smashing Pumpkins の名盤サウンドで知られる ”オペアンプ期” Big Muff を忠実に再現したモデル。シリコントランジスタではなくオペアンプで増幅することで、よりタイトで攻撃的、抜けの良いディストーションを生み出すクラシック復刻ペダル。・オペアンプ増幅によるタイトでエッジのあるディストーション。・クラシックな ”late-70s Op-Amp Muff” の回路を忠実に再現。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE BYPASS スイッチでトーン回路をスキップし、よりラウドでストレートなサウンドに切替可能。・従来の Big Muff よりも中域の抜けが良く、バンドアンサンブルで埋もれにくい特性。・ファズ的な飽和感とディストーション的なタイトさを両立。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:OP-AMP BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Distortion / Fuzz。・回路:オペアンプ増幅 Big Muff 回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Tone Bypass。・機能:トーンバイパス、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012087