カテゴリ

  • 安全用品(25)

「dj-ch272」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ

    防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch保護等級IP54防塵防沫外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

    アルインコ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、。 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応バッテリー容量(Ah)0.98送信出力10mW / 1mW送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード )低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
  • アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
  • アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • 耳掛け型イヤホンマイク EME652MA アルインコ

    耳掛け型イヤホンマイク EME652MA

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
    付属品スペアのイヤホンスポンジ仕様【マイクエレメント】無指向性エレクトレットコンデンサーマイクピン形式2ピン対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(cm)約90(マイク)、約40(イヤホン)アズワン品番64-8501-96イヤホン形状耳かけ型
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • 2ピン型イヤホンマイク EME-29A (業務用) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME-29A (業務用)

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
    トラスコ品番336-5450適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳かけ型
  • イヤホンマイク EME-652CA アルインコ

    イヤホンマイク EME-652CA

    アルインコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31アズワン品番64-8501-95
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 耳掛け型イヤホンマイク EME762MA アルインコ

    耳掛け型イヤホンマイク EME762MA

    アルインコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    欠品中
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
    仕様360度回転式金属製クリップ付き質量(g)約50外径(Φmm)約13.5(イヤホン)対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(mm)約900(マイク)、約400(イヤホン)マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
  • 2ピン型イヤホンマイク EME21A (業務用・グレー) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME21A (業務用・グレー)

    アルインコ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
    トラスコ品番245-4718適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般種別プロ・業務用質量(g)45ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • 3.5mmΦイヤホン EME50 アルインコ

    3.5mmΦイヤホン EME50

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80イヤホン形状耳かけ型
  • スピーカーマイク(防塵・防沫型)  EMS59 アルインコ

    スピーカーマイク(防塵・防沫型) EMS59

    アルインコ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
    トラスコ品番294-7692質量(g)100対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般
  • 2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック)

    アルインコ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
    トラスコ品番854-8203適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般色黒RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
  • 充電スタンド EDC-182 アルインコ

    充電スタンド EDC-182

    アルインコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様アダプター適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • 2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用)

    アルインコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。 もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
    トラスコ品番854-8213適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • 3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26 アルインコ

    3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26

    アルインコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • 2ピン型ヘッドセット EME46A (業務用) アルインコ

    2ピン型ヘッドセット EME46A (業務用)

    アルインコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    頭の大きさによって調整が可能です。 マイク風防(FG0317)、イヤーパッド(FG0623)は、パーツ(部品)として販売しています。
    トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB、±5dB、0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
  • ソフトケース ESC-55 アルインコ

    ソフトケース ESC-55

    アルインコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
    対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • SP/MICジャックキャップ アルインコ

    SP/MICジャックキャップ

    アルインコ
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種DJ-CH201(B/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ピン型 咽喉イヤホンマイク EME39A (業務用) アルインコ

    2ピン型 咽喉イヤホンマイク EME39A (業務用)

    アルインコ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
    トラスコ品番354-4877適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ