カテゴリ
- 安全用品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dj-p24」の検索結果

交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ仕様テールノイズキャンセラー種類特定小電力定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)保護等級IP67相当消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョンインピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
特定小電力トランシーバー
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
エフ・アール・シー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mWイヤホン形状カナルタイプ
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器
エフ・アール・シー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R
アルインコ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
シガー DC/DCコンバーター
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
連結充電スタンド
アルインコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
連結用ACアダプター
アルインコ¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12