カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-tx31」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31アルインコ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(1.47MB)
業務用ヘッドセット アルインコ業務用ヘッドセットアルインコ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB ±5dB 0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
12連充電スタンド アルインコ12連充電スタンドアルインコ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多12台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31
咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39A アルインコ咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39Aアルインコ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコガイドシステム用 高指向性マイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
【レンタル】 無線ガイドシステム (セット品:無線機、受信機用イヤホン、送信機用マイク、単3乾電池) 【送信機1台 受信機10台 アルインコ【レンタル】 無線ガイドシステム (セット品:無線機、受信機用イヤホン、送信機用マイク、単3乾電池) 【送信機1台 受信機10台アルインコ
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク材質ポリカーボネート質量(g)42(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6アンテナサイズ(mm)28出力(mW)10/1通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど関連資料(1.17MB)通話方式交互サービス分類レンタル
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ