カテゴリ

  • 家電(19)
  • バイク純正部品(1)

「dji mavic 4 pro」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJI

    DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)

    DJI(1件のレビュー)
    ¥452,600税込¥497,860
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • DJI Mavic 4 Pro DJI

    DJI Mavic 4 Pro

    DJI
    ¥252,000税込¥277,200
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI
    ¥323,500税込¥355,850
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro)

    DJI
    ¥45,000税込¥49,500
    1枚
    5日以内出荷
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 4 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 4 Pro)

    DJI
    ¥28,000税込¥30,800
    1枚
    5日以内出荷
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI(1件のレビュー)
    ¥190,000税込¥209,000
    1台
    当日出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属) DJI

    DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)

    DJI
    ¥136,800税込¥150,480
    1台
    6日以内出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥15,880税込¥17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • クランクシヤフト 2C0-11411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフト 2C0-11411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
  • デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCE

    デュアルカメラ ドローン GRANFLOW

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
    仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
  • DJI Mini 5 Pro DJI

    DJI Mini 5 Pro

    DJI
    ¥97,000税込¥106,700
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • 超小型フォルダブルドローン LUCIDA GFORCE

    超小型フォルダブルドローン LUCIDA

    GFORCE
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
    仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:40質量(g)34使用時間(分)【フライト】約6全長×全幅W×全高(mm)56×76×29バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)適合年齢(歳)12歳以上カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
  • DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属) DJI

    DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)

    DJI
    ¥171,000税込¥188,100
    1台
    当日出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)

    DJI
    ¥63,000税込¥69,300
    1個
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Flip (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Flip (DJI RC 2付属)

    DJI
    ¥67,900税込¥74,690
    1台
    当日出荷
  • DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送) DJI

    DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)

    DJI
    ¥143,800税込¥158,180
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Air 3S) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Air 3S)

    DJI
    ¥14,000税込¥15,400
    1枚
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはメーカーサイトをご覧ください。