カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 農業機械(23)
  • オフィス家具(21)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-1-6」の検索結果

関連キーワード
206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(保温材)1M

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
    用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
  • レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工

    レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • ミニソフトドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ミニソフトドライバー(DG-21~24)のセットです。ビュレットタイプのホルダー付です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。セット内容(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5軸径(Φmm)3、4全長(mm)167質量(g)124種類セット品グリップ径(Φmm)27、32材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ディーソケット DKタイプ サンコーテクノ

    ディーソケット DKタイプ

    サンコーテクノ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    色ブラック
  • レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
  • CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (GSタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
    用途ボックスとCD巻との接続に使用します色オレンジ材質(本体)ABS寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・小判型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・小判型)

    サンビー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所

    ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット

    日研工作所
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDシリーズ 棒はんだ goot(太洋電機産業)

    SDシリーズ 棒はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(12本)
    当日出荷
    鉛入りはんだ。ヤニ無し。
    仕様ヤニなし長さ(mm)250幅(mm)13厚さ(mm)3
  • レースウェイ開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工

    レースウェイ開口下向き用器具取付金具

    ネグロス電工
    ¥289税込¥318
    1セット(2個)
    当日出荷
    照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
  • コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業

    コネクタ(クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    ¥549税込¥604
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
    仕様クイックタイプ寸法L(mm)37.1寸法B(mm)35.7寸法l(mm)29.6適合管CD単層波付管16適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • 盤用コネクタ 未来工業

    盤用コネクタ

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃

    片岡製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
  • ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
    データ転送速度10Gbps通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書幅(mm)180高さ(mm)20質量(g)約240奥行(mm)70ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート電源セルフパワー適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】65ケーブル長(m)1コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20最大解像度4K動作温度5~40℃動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1ケーブルタイプケーブル着脱パワーデリバリーありLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • パチコン(コネクタGタイプ)CD管用 未来工業

    パチコン(コネクタGタイプ)CD管用

    未来工業
    ¥769税込¥846
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
  • <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用 未来工業

    コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用

    未来工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(300個)
    翌日出荷
    キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
  • ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ

    ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

    エスコ
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 配線カバー LION (ライオン事務器)

    配線カバー

    LION (ライオン事務器)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    分割部分ごとにコードホールがあるので、使いやすい位置からコードを取り出すことができ、配線作業も容易に行えます。
  • <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZDK タップコレット 日研工作所

    ZDK タップコレット

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥1,425~税込¥1,568~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • カチコネCD、PF用 日動電工

    カチコネCD、PF用

    日動電工
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
    材質ABS
  • 900x500x1030mm 3枚引き戸書庫 エスコ

    900x500x1030mm 3枚引き戸書庫

    エスコ
    ¥94,900税込¥104,390
    1個
    翌日出荷
    用途下置専用付属品棚板2枚、鍵2本エスコ品番EA954DK-16形状3枚引戸型質量(kg)38.7種類引き戸耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030均等耐荷重(kg/段)56
  • 右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • <LFDK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード ヘッド ランプ ショート (GD) MAZDA(マツダ)

    コード ヘッド ランプ ショート (GD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • コード ショート (GDK1) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (GDK1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • <MLFDK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス コンソール (GD) MAZDA(マツダ)

    ボックス コンソール (GD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • リッド リヤーコンソール フロント (GD) MAZDA(マツダ)

    リッド リヤーコンソール フロント (GD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • 【名入れ】テクノタッチデーター印 16号小判 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー

    【名入れ】テクノタッチデーター印 16号小判 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

    サンビー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    本体寸法(mm)50×35×147書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)32×48RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数パターン1 [1]10文字 [2]10文字 パターン2 [1]10文字 [2]9文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]9文字 [3]10文字 パターン4 [1]6文字 [2]9文字 [3]9文字 [4]6文字グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ