カテゴリ
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dk-100m」の検索結果

電子手持数取器(連式マスターユニット)
ライン精機¥2,798税込¥3,0781台当日出荷単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。トラスコ品番337-9493種別マスターユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
電工用ナイフ丸型
モトコマ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
電子手持数取器(連式ユニット)
ライン精機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター QL-800
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
被覆熱電対
アズワン¥45,738税込¥50,3121個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
電気工事士技能試験セット
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷技能試験に必要な工具をワンセット。 携帯便利なキャリングケース。セット内容成型カバー付ペンチ NP-175圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤ・お-らくドライバー(+) DC-304P-100・お-らくドライバー(-) DC-304-100・電工ナイフ DK-660B・メジャー(2m)・キャリングケース 各1質量(g)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×100
ナベコネジ(+) M4X10
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(10個)8日以内出荷規格M4X10図解NoMDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MD-J40 羽根車部品_No.87、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.41、GB1010ASR カバー ボックス部品_No.31、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.38、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MSC5-100Uクミタテ 電装品部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.15、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.18、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、GB1010ALN カバー ボックス部品_No.31、MJI-1010 電装品部品_No.39、MD405 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、GX-1500J スロットル部品_No.38、GX-1500J リヤボンネット部品_No.23、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.31、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MJI-1000 電装品部品_No.34