カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 農業機械(31)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-20」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合格マルチツール ホーザン

    合格マルチツール

    ホーザン(27件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
    寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用

    オーム電機
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に
    材質PET幅(mm)100長さ(m)20
  • デッキシューズ 200 KITA(喜多)

    デッキシューズ 200

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
    種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    689税込758
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • ケーブル引き込みクランプ 篠原電機

    ケーブル引き込みクランプ

    篠原電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル引込クランプ 日東工業

    ケーブル引込クランプ

    日東工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
  • 20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    20mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 帽子に掛ける偏光サングラス 日本光材

    帽子に掛ける偏光サングラス

    日本光材(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。 角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
    付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5
  • 合格のの字曲げツール ホーザン

    合格のの字曲げツール

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
    入数1個
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    33,980税込37,378
    1袋(77本)
    当日出荷
    仕様ヤニなし線径(Φmm)3
  • 電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック線名札 カメダデンキ

    クイック線名札

    カメダデンキ
    2,898税込3,188
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
    材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) TRUSCO

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)
  • ホーロードリップケットル(2) 野田琺瑯

    ホーロードリップケットル(2)

    野田琺瑯(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質琺瑯用鋼板質量(kg)0.85高さ(mm)179容量(L)2口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
  • セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)

    セイリングクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
    用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
    材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品
    材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※。本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
    仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
  • ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル用(1段用)

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 替爪 二村機器

    替爪

    二村機器
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 高圧

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
  • 配線カバー LION (ライオン事務器)

    配線カバー

    LION (ライオン事務器)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    分割部分ごとにコードホールがあるので、使いやすい位置からコードを取り出すことができ、配線作業も容易に行えます。
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    1,855税込2,041
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • アスパラキャッチ ドウカン

    アスパラキャッチ

    ドウカン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
    仕様鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造高さ(mm)730奥行(mm)100
  • <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • 中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 固定金具

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
  • 2” /50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ

    2” /50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DK-20
  • R  2” x75mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-20
  • NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4 タカチ電機工業

    NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4

    タカチ電機工業
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PAライトグレー機種【装着】NFT-20-20DKRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6.2
  • [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K
  • ドリップケトルII 野田琺瑯

    ドリップケトルII

    野田琺瑯
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
    材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850