カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- ねじ・ボルト・釘(71)
- 農業機械(31)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(17)
- バイク純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 物流用品(12)
- 電気材料(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 機構部品(9)
- 自動車純正部品(7)
- 厨房用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(98)
- 大阪魂(63)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- オザック精工(12)
- CKD(9)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- VISHAY(7)
- ウッドワン(6)
- 日本プリメックス(6)
- 八幡ねじ(5)
- GENTOS(4)
- デンカエレクトロン(4)
- ハセガワ(4)
- RECOM(4)
- エスコ(3)
- 三木プーリ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dk-20」の検索結果

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
デッキシューズ 200
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から3日以内出荷定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
ケーブル引込クランプ
日東工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。色本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
帽子に掛ける偏光サングラス
日本光材(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。 角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5
クイック線名札
カメダデンキ¥2,898税込¥3,1881袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃長(mm)89全長(mm)195(収納時110)トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)質量(g)100材質(グリップ)木
ホーロードリップケットル(2)
野田琺瑯(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質琺瑯用鋼板容量(L)2質量(kg)0.85高さ(mm)179口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
セイリングクリップ
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※。本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
通線用より戻し 本体ネジ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,198税込¥1,3181袋(50本)翌日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
配線カバー
LION (ライオン事務器)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から46日以内出荷分割部分ごとにコードホールがあるので、使いやすい位置からコードを取り出すことができ、配線作業も容易に行えます。
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)特殊ポリカーボネート色ノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4
タカチ電機工業¥179税込¥1971個3日以内出荷ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA色ライトグレー機種【装着】NFT-20-20DKRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6.2![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷呼び径(A)20エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
研磨布ディスク(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか5日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ドリップケトルII
野田琺瑯¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850







































![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)