カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全靴・作業靴(1)

「dk-200 hozan」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合格マルチツール ホーザン

    合格マルチツール

    ホーザン(27件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
    寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット DK-17

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(11点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
    付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
  • 合格クリップ ホーザン

    合格クリップ

    ホーザン(17件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10個)
    当日出荷
    接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
    トラスコ品番810-7640
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(47件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
    用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合格ゲージ ホーザン

    合格ゲージ

    ホーザン(17件のレビュー)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
    仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
  • プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)

    プレートはずしキー

    Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2本)
    当日出荷
  • ねじなし電線管 丸一鋼管

    ねじなし電線管

    丸一鋼管(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(8点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
    セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
  • 第二種電工試験練習用 1回セット ホーザン

    第二種電工試験練習用 1回セット

    ホーザン(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×1+器具セット×1質量(kg)6.4アズワン品番64-5104-74
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
    付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電線管とボックスとを接続する場合に使用。
    材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • 電工ナイフ Z-680 ホーザン

    電工ナイフ Z-680

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
    材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃)全長(mm)193質量(g)95アズワン品番64-8086-37
  • プレート外しキー 東芝ライテック

    プレート外しキー

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)
    当日出荷
    仕様E'sパネル押え金具/付属品セット内容2本
  • デッキシューズ 200 KITA(喜多)

    デッキシューズ 200

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
    種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
  • 電工ナイフ 全鋼 SK11

    電工ナイフ 全鋼

    SK11(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
    用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)刃わたり(mm)70幅(mm)38(折たたみ時最大)厚さ(mm)18(グリップ部)質量(g)120刃厚(mm)3
  • 第一種電工試験練習用 1回セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 1回セット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    質量(kg)7
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(7点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
    セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱