カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 農業機械(6)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dk-20k」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
    材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品
    材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • パワーウィンドスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    パワーウィンドスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト

    GENTOS
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)
    付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー

    GENTOS
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)

    舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
    適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-41
  • ミストフントウクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ミストフントウクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDK-J60 ミスト装置部品 ミストフントウクミタテ_No.20、MD220K ミスト装置部品 ミストフントウクミタテ_No.2、MD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.20、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.20、DK-57S-3 ミスト装置(15リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、MD5010T ミスト装置部品_No.20、DK-57TS-3 ミスト装置(26リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、DK-57TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、MD4020M ミスト装置部品_No.6、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.20、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 ミストフントウクミタテ_No.20、MD6020S ミスト装置(15リットル)部品_No.20など
  • リユウザイヨウ タコウホースフントウ H20 BIGM(丸山製作所)

    リユウザイヨウ タコウホースフントウ H20

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格H20図解NoDK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ H20_No.15、MD3010K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.31、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.15、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.12、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.31、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.6、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.14、MD3020L 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.31、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.15、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.14、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.9、MD170L カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ H20_No.7、AD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.15、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.12、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.8など
  • ブラケットS BIGM(丸山製作所)

    ブラケットS

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKD6000タンク,セオイワク部品ブラケットS_No.14、MD470 本体部品_No.15、MD571S 本体部品_No.20、MDJ6500G-26 オプション(2)レンコンキット部品_No.3、MD5020LTS 本体部品_No.24、DK-57-3 本体部品 ブラケットS_No.20、MDJ8000G-30-1 オプション(レンコンキット)部品_No.3、GD500 本体部品 ブラケットS_No.14、MD572S 本体部品_No.20、MD5010 本体部品_No.24、MD471 本体部品_No.15、MD6020S 本体部品_No.18、GKD6000オプション(レンコンキット)部品ブラケットS_No.3、MD6020 本体部品_No.18、AD571TS 本体部品 ブラケットS_No.20、AD570 本体部品_No.15、DK-47 本体部品 ブラケットS_No.15、AD472 本体部品_No.15、MD6000K 本体部品_No.35、MDJ61-26 -A(レンコン) タンク,セオイワク部品_No.13、MD6010TS 本体部品_No.18など
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格125-06-00図解NoDK-57TS ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD115ミスト装置部品ホースバンド_No.22、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.34、SSA-Z500MA-1 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、DK-47-1 ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD4020L ミスト装置部品_No.26、AD572S ミスト装置(26リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.40、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.56、SSA-Z500-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.40、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.38、MD3020M ミスト装置部品_No.26、ミストソウチクミタテ ミスト装置(15リットル)部品_No.40など
  • ボルト 5X20 BIGM(丸山製作所)

    ボルト 5X20

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト 5X20_No.37、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト 5X20_No.37、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.36、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト 5X20_No.34、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.47、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、DK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト 5X20_No.34、GD300B エンジン クランクケース、シリンダなど
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoDKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.20、DKJ60G-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.20、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.37、MDJ61G-15 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.20、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.20、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.20、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.20、MDJ60-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.22、DK-J40 エンジン(キャブレタ,マフラ)部品 スクリユ_No.20、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.23など
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20