カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 農業機械(21)
  • 制御機器(20)
  • 作業工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-22」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長尺紙テープ(大) brother(ブラザー)

    長尺紙テープ(大)

    brother(ブラザー)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 長尺紙テープ brother(ブラザー)

    長尺紙テープ

    brother(ブラザー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 長尺紙テープ(黒赤) brother(ブラザー)

    長尺紙テープ(黒赤)

    brother(ブラザー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24巻テープ地色文字色黒赤用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒 カラークリエーション

    ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒

    カラークリエーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
    用途対応ラベルロール紙:DK-2205 。対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) 。※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 。そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。セット内容ラベルロール紙(1個)テープ:白、印字色:黒テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48
  • ディーソケット DKタイプ サンコーテクノ

    ディーソケット DKタイプ

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電工プロナイフ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロナイフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
    用途電線の皮むきなどの作業に。材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂全長(mm)220質量(g)190刃長(mm)65刃幅(mm)41
  • 長尺紙テープ(大) DK-2205  【10個セット】 brother(ブラザー)

    長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 長尺紙テープ DK-2210  【10個セット】 brother(ブラザー)

    長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
  • 盤用コネクタ 未来工業

    盤用コネクタ

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 高圧

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
  • コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業

    コネクタ(クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    589税込648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
    仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    東京精密
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4691
  • ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)

    東京精密
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6174
  • 電工プロナイフ用ホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロナイフ用ホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    電工プロナイフ(DK-220)専用ホルダー スライド式ロックでナイフをしっかり固定 付け外し簡単!クリップ式ベルトループ 電工プロナイフDK-220専用
    材質ABS質量(g)70本体寸法(mm)40×52×225
  • 高入気温度型冷凍式エアドライヤ 日本精器

    高入気温度型冷凍式エアドライヤ

    日本精器
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
    用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。最大使用圧力(MPa)1周囲温度(℃)2~40入口空気温度(℃)5~80出口空気温度露点(℃)10以下入口空気圧力(MPa)0.2~1.0
  • パチコン(コネクタGタイプ)CD管用 未来工業

    パチコン(コネクタGタイプ)CD管用

    未来工業
    879税込967
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
  • コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用 未来工業

    コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用

    未来工業
    18,980税込20,878
    1セット(200個)
    翌日出荷
    キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
    用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プラフレキ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ

    古河電工(古河電気工業)
    14,980税込16,478
    1束
    3日以内出荷
  • 内ねじ掃除口 エスコ

    内ねじ掃除口

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    フタはネジ止め式。パッキン付き。
    用途鉄管用材質黄銅
  • 8.0x250mm 電工用チスタガネ エスコ

    8.0x250mm 電工用チスタガネ

    エスコ
    2,290税込2,519
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)0.85全長(mm)250刃幅(mm)8
  • カチコネCD、PF用 日動電工

    カチコネCD、PF用

    日動電工
    999税込1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
    材質ABS
  • CD管盤用コネクタ( Gタイプ) 未来工業

    CD管盤用コネクタ( Gタイプ)

    未来工業
    26,980税込29,678
    1セット(200個)
    翌日出荷
    メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
    適合管CD単層波付管22ねじの呼びG3/4電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • コネクタ(管受けキャップ付)Gタイプ 未来工業

    コネクタ(管受けキャップ付)Gタイプ

    未来工業
    45,980税込50,578
    1セット(100個)
    翌日出荷
    PC板の管の接続部に使用します。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
    適合管CD単層波付管22
  • 2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
    エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)

    ボルト型コネクタ

    大阪電具(ODK)
    489税込538
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -0.3 → 14.3 V, 5-Pin, LDK220M-R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -0.3 → 14.3 V, 5-Pin, LDK220M-R

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : -0.3 → 14.3 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±2 mV, ±3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23, SOT-323μA●基準電圧 : 1.19V●パワーレーティング : 500mW●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R

    STMicro
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK

    NEWホースライト2 LED用電源・整流器

    AKALOOK
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
  • KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA KEMET

    KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA

    KEMET
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 162mA誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet-BHC 電解コンデンサ Kemet-BHC

    Kemet-BHC 電解コンデンサ

    Kemet-BHC
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード

    FURUNO
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート
  • FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク カールコード

    FURUNO
    9,198税込10,118
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク カールコード
  • グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(保温材)1M

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
    用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
  • 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂

    角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)

    大阪魂(50件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
  • 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(22件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
  • 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
  • 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂

    角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目