カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(104)
- 農業機械(58)
- パソコン/周辺機器(13)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(10)
- 制御機器(9)
- 接着剤・補修材(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(102)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- オザック精工(12)
- StarTech.com(12)
- PROST's(9)
- carrozzeria(4)
- エスコ(3)
- サンハヤト(3)
- 水本機械製作所(3)
- 山里産業(ヤマリ)(3)
- 日本プリメックス(3)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 二村機器(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ヨドノ(2)
- ライン精機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dk-30」の検索結果

セニングシザー DK-30mini
ドリーム産業¥51,980税込¥57,1781丁7日以内出荷フェイスや足まわりの細かいカットに向いたセニングシザー仕様右利き用適合仕上・細部材質コバルトSP質量(g)43長さ(cm)14.3ブレード長さ(mm)46アズワン品番64-5165-48
ACアダプター 20V/2A ドッキングステーションDK30A2DH/DK30ADD代替用電源アダプター
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷StarTech.com製ノートパソコン用ドックDK30A2DHおよびDK30ADDの交換用アダプタ。DK30A2DHまたはDK30ADDの電源を交換、またはスペアとして購入。N型バレルコネクタ、20ボルト2アンペア以下の電源を使用する電子機器に幅広く対応。スペア電源アダプタを常備し、基幹装置のダウンタイムを回避用途故障紛失したACアダプタを交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド
TRUSCO¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
MIGRANT デッキシューズ SDK-307
鈴木産業(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷非常に軽量です。 デッキ底使用ですべりにくい 足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。 スリッポンタイプ種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応
カットワーク万能鋏 直刃
ドウカン¥2,098税込¥2,3081本当日出荷トラスコ品番770-0059材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み全長(mm)200質量(g)170刃長(mm)65刃厚(mm)3.5
ステンレス ウルトラデフキー
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681パック当日出荷ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。仕様キー3本付ロックキー式
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT
Pioneer(パイオニア)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
お料理ふきんDK
東京メディカル¥15,980税込¥17,5781箱(900枚)当日出荷インテリアに馴染むナチュラルで落ち着いたデザインです。 一般的なカラフルなカウンタークロスとは違う、落ち着いたグレーの色合いです。 カフェやバー、ご家庭のキッチンの雰囲気にも馴染む未ざらしの化粧箱です。 厚手で丈夫なので、吸水性も良く、洗濯して繰り返し使用できます。用途カフェやバー、居酒屋などの飲食店のプロの現場に、一般家庭や企業、施設などのちょっとした拭き取り作業に、アルコール設置のお供にトラスコ品番236-2076材質不織布色グレー質量(g)250シートサイズ(mm)300×300
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ
ナカ工業(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】ありセット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応材質アルミ、プラスチック長さ(mm)73質量(g)340ポート数8消費電力(W)40電源付属ACアダプタ幅(cm)13.5対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2.0対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適保存温度(℃)-20~70解像度最大デジタル:4K/60Hz保証期間3年高さ(cm)18.7入力電流(A)1.0動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 1プラグタイプNUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)MTBF(時間)26280
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(1本首)
宮谷製作所¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!幅(mm)尻:69寸法(mm)300肩幅(mm)74
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(1kg)当日出荷FRP船、ボート等のトップコートに最適用途補修付属品施工マニュアル色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
帽子に掛ける偏光サングラス(老眼付き)
日本光材¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷サングラスと老眼鏡の掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。 角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラス+老眼鏡なので視界もクッキリ鮮やかで、手元も見やすい。 実用新案登録済【登録第3165745号】付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:TAC質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5
オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
研磨布ディスク(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥18,980~税込¥20,878~1箱(80枚)ほか5日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
防水パネルヒート
KOTOBUKI(コトブキ)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷小型水槽用ヒーター水槽を底面からじんわりあたためる。ベタ、メダカ、ヤドカリ飼育に最適。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。水槽底面に敷いてご使用ください。