カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 農業機械(13)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dk-53」の検索結果

第二種電工試験練習用 3回セット
ホーザン¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×3+器具セット×1質量(kg)15.2アズワン品番64-5104-76
高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ
carrozzeria¥5,398~税込¥5,938~1台9日以内出荷スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。
エアコンフィルター DK534241-3320
コマツ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合PC228US-3
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(1個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
差替ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷+/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7287セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6種類セット品本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目