カテゴリ
- 建築金物(21)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dk-uk」の検索結果

第一種電気工事士試験アップグレードキット
ホーザン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキットセット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック質量(kg)0.7
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類丸型ガラリ寸法D(mm)10メッシュ(金網)12M仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式
宇佐美工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式
宇佐美工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型
宇佐美工業¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から12日以内出荷左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付
宇佐美工業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ
宇佐美工業¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から35日以内出荷材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
日本プリメックス¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備外径(Φmm)最大用紙:250対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ内径(inch)用紙:1、2、3紙幅(mm)58608085112
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応