カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk1-4」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工

    開口下向き用器具取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
  • 精密ナットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ナットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
  • エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
    材質66ナイロン
  • 電工ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工ジャック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷
    電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
    全長(mm)144刃厚(mm)3.0
  • 照明器具取付金具 ネグロス電工

    照明器具取付金具

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
    適合SD-DP1、SD-DP2材質ステンレス製ねじサイズM4
  • ピグマ サクラクレパス

    ピグマ

    サクラクレパス(3件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • ボールコネクター ヒルトライン

    ボールコネクター

    ヒルトライン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 内外マガリ 4号 ブラック マサル工業

    内外マガリ 4号 ブラック

    マサル工業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 内外マガリ 4号 チョコ マサル工業

    内外マガリ 4号 チョコ

    マサル工業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
  • R1・1/2”x75mm 両ねじニップル エスコ

    R1・1/2”x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-14
  • 右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

    ケーエム精密
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • テクノタッチデーター印(器具のみ) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ)

    サンビー
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    テクノタッチデータ印本体のみです。
    寸法(mm)44×31×147繰り返し・詰め替え対応
  • ACフレキシブル電流プローブ PINTECH

    ACフレキシブル電流プローブ

    PINTECH
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

    ケーエム精密
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ドッピオスタンド カンテック

    ドッピオスタンド

    カンテック
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    上下2枚のPOP表示が可能・自在なカードスタンド。上部ホルダーのPOPが見やすい角度に調整出来30度ごとの角度調整が可能
    材質上部ホルダー:ABS樹脂 ベース:ステンレス黒塗装
  • ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)

    ボルト型コネクタ

    大阪電具(ODK)
    429税込472
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer

    Baumer 光電センサ ブロック形

    Baumer
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コロタップ300 スパイラルタップ(781) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(781)

    サンドビック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
  • コロタップ200 ポイントタップ(781) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(781)

    サンドビック
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ G C110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G C110

    サンドビック
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
  • コロタップ200 ポイントタップ G C145 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ G C145

    サンドビック
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
  • FDK-14 フロントフォークダストシール NTB

    FDK-14 フロントフォークダストシール

    NTB
    869税込956
    1個
    13日以内出荷
  • クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ)

    クランク140 トリガー ダイワ用

    LIVRE(リブレ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    140mmの超ロングWハンドル。海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載。この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式。「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応。センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。
    質量(g)56.1ピッチ(mm)140
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    14,438税込15,882
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷