カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dk2p2500片切」の検索結果

片切り接続コード
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コードエコロジー商品省エネ
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
渡りコード
DNライティング¥1,098~税込¥1,208~1個21日以内出荷から22日以内出荷器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません定格AC125V・5A品種渡りコード
調光信号渡りコード
DNライティング¥1,098税込¥1,2081個22日以内出荷調光器からの信号線の接続(器具)に使用します長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
ヴェルノワール
NTカッター¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷最軽量で低重心。7.1gの最軽量ボディ、刃先に重心を寄せることでより軽く、より安定した使い心地。細軸でありながら、しなりを許さないΦ6mm、アルミ削り出しボディ。用途ホビークラフト(ゲート処理、パーティングライン処理、マスキングの切り抜き、デカールのカット、切り絵、消しゴムはんこ、模型製作など)付属品30°黒刃 20枚
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED
DNライティング¥7,098税込¥7,8081個当日出荷タイプ屋内仕様入力電圧(V)AC100LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否可
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
SC3-LED用渡りコード
DNライティング(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本4日以内出荷から5日以内出荷器具間の延長コード。定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100消費電力(W)6.6全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82