カテゴリ
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dk35a moxa」の検索結果

DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)色銀色(シルバー)販売区分業務用
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から63日以内出荷WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
EDP DINレール取付プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。質量(g)15材質(本体)ポリアセタール(黒)材質(スプリング)SUS631J1
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ
タカチ電機工業¥339税込¥3731個3日以内出荷DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応