カテゴリ
- 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
「dkhi0510」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンドヤスリ
ツボサン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状平幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状平全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5