カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 物流用品(8)
- 電気材料(7)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(93)
- サカエ(8)
- 京セラ(7)
- ニックス(日幸工業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(2)
- ニックス(2)
- エスコ(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ナベヤ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ユーボン(1)
- ABC(1)
エコロジープロダクト
「dkn-1」の検索結果

NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980税込¥14,2781セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ
ニックス¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥7,898税込¥8,6881箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,898~税込¥9,788~1セット(80個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
パワーダイヤカッターNEO
ヤナセ(柳瀬)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
ナベヤ¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
チップ SDKN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280)
サカエ¥359,800~税込¥395,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280)
サカエ¥319,800~税込¥351,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)メラミン天板均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280/引出付)
サカエ¥359,800~税込¥395,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280)
サカエ¥369,800~税込¥406,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280)
サカエ¥319,800~税込¥351,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280/引出付)
サカエ¥369,800~税込¥406,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)メラミン天板均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280/引出付)
サカエ¥379,800~税込¥417,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付)
サカエ¥369,800~税込¥406,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51F2)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F2)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PH1)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷
















![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)