カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkn」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン色灰
  • 特殊ナット ネグロス電工

    特殊ナット

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)
    当日出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロン色グレーH1.1
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • 溶接用手袋 3本指 120DK N シモン

    溶接用手袋 3本指 120DK N

    シモン(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140041
  • 溶接用手袋 5本指 122DK N シモン

    溶接用手袋 5本指 122DK N

    シモン(7件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4140071
  • キー保管ボックス DK-N55 ダイケン

    キー保管ボックス DK-N55

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
    用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8ロックダイヤル式
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
  • 極匠大工メジャー PROMART(プロマート)

    極匠大工メジャー

    PROMART(プロマート)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
    タイプストップタイプ種類ロック付テープ長さ(m)5.5ケース色シャンパンゴールド目盛種別片面
  • プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン

    ABC(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1丁
    当日出荷
    プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。
    トラスコ品番533-4986容量(mL)42危険物の類別非危険物
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SDKN53ZTN タンガロイ

    チップ SDKN53ZTN

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • 【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。本体のみ・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/格納箱/10型/丈夫/上品幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
  • 電気ポット用 交換用 活性炭カートリッジ 象印マホービン

    電気ポット用 交換用 活性炭カートリッジ

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1個
    8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
    適合本体CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)
  • チップ SDKN 京セラ

    チップ SDKN

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形穴の有無なし
  • エンド金具 前後セット R250

    エンド金具 前後セット

    R250(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。 ・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
    色ゴールド高さ(mm)最大90適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用