カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み

「dks-lwm1」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.com

    DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1

    DMM.com
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1

    DMM.make
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    壁に直接穴をあけて完全に固定したい方向け(要工事)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1セット内容「壁掛け金具」質量(kg)約29.4(スタンド含む)サイズ85インチ種類VA消費電力(W)(起動時)320、(待機時)0.5電源コード(m)約3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンド含む)コントラスト比5000:1(標準値)表示色1.07G解像度3840×2160使用環境温度:0℃~35℃ / 湿度:20%~80% / 設置方向:横視野角178°/178°(水平/垂直、標準値)応答速度6.5ms GTG入力端子HDMI2.0x3:480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format) / USBx1:Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png) / AVx1:NTSC/PAL / コンポーネントx1:/スピーカー10W+10W出力端子光デジタル音声x1:OPTICAL / イヤホンx1:/保管環境温度:-25℃~60℃ / 湿度:0%~90%バックライト直下型LED入力電源(V)AC100(50/60Hz)設置条件チルト可(±15°)VESA対応金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm輝度(cd/m2)300(標準値)
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具

    DMM.com
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    3日以内出荷
    ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4幅(mm)650高さ(mm)418奥行(mm)20耐荷重(kg)45電源コード(m)約3電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA