カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)

「dksa-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

    ツボサン
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ダイヤ角シート TRUSCO

    ダイヤ角シート

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
    用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150