カテゴリ
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dl-2060」の検索結果

オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷10chマルチポイントスキャナカードタイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷20chマルチポイントスキャナカードタイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷熱電対対応10chマルチポイントスキャナカードタイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
オプション テストリード 1対(赤・黒)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷テストリードタイプDL-2060/2060G/1060/1060G/1060R用RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートボール SNB2000DL型
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01