カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dl-82」の検索結果

ドアガード(外開用)
SYS(シブタニ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥4,898税込¥5,3881袋(5本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体水特性耐寒性、耐圧性
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥181,286税込¥199,4151個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
ラックマウントキット(1台用)
GW INSTEK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷2Uハーフサイズ向けラックマウントパネル仕様ラインナップ:2U向けラックマウント金具 2枚、M4×10 取り付けネジ 4個シリーズDMM用ラックマウントパネル対応機種GDM-906xシリーズ、GDM-82xxシリーズ、GDM-83xxシリーズ、DL-214xシリーズ、GBM-3000シリーズ、LCR-6000シリーズ、GPM-8213、PSRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形